Rozsdamentes acélból készült teleszkópos tükör mérete 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm L.178-927 mm

Cikkszám: 77401045
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77401045
EAN / GTIN 4018754235841
Gyártó száma 77401045
L-szám L60010 5136

Leírás

Leírás:

  • Törhetetlen rozsdamentes acél tükrök (FOD preventív)
  • A csavaros csatlakozások megszüntetése (FOD preventív)
  • Rozsdamentes acél teleszkópos kar
  • Gömbcsukló (180°-ban elfordítható), önfeszítés
  • A speciális műanyag fogantyú szilárd fogást és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, vegyszerálló

Jellemző:

  • Tükörméretek mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Magasság mm (h): 18 mm
  • Hossz [mm]: 178-927 mm
  • Súly: 76 g
  • Szélesség mm (b): 47 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz