Teleszkópos tükör D.40mm L.275-715mm

Cikkszám: 77401040
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
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77401040
EAN / GTIN 4018754167029
Gyártó száma 77401040
L-szám L60010 2937

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 40 mm
  • Magasság mm (h): 26 mm
  • Hossz [mm]: 275-715 mm
  • Súly: 115 g
  • Szélesség mm (b): 62 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz