Rozsdamentes acélból készült teleszkópos tükör 1.1/4″/32 mm L.171-699 mm

Cikkszám: 77401032
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
    Termék fajtája Tükör

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 77401032
    EAN / GTIN 4018754235834
    Gyártó száma 77401032
    L-szám L60010 5081

    Leírás

    Leírás:

    • Törhetetlen rozsdamentes acél tükrök (FOD preventív)
    • A csavaros csatlakozások megszüntetése (FOD preventív)
    • Rozsdamentes acél teleszkópos kar
    • Gömbcsukló (180°-ban elfordítható), önfeszítés
    • A speciális műanyag fogantyú szilárd fogást és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, vegyszerálló

    Jellemző:

    • Tükörméretek mm: 32 mm
    • Gr.: 1.1/4″/32 mm
    • Magasság mm (h): 18 mm
    • Hossz [mm]: 171-699 mm
    • Súly: 60 g
    • Szélesség mm (b): 30 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz