Szerszámtartó tartomány 2,0-5,0mm

Cikkszám: 77390001
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
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77390001
EAN / GTIN 4018754048977
Gyártó száma 77390001
L-szám L60010 189

Leírás

Leírás:

  • Egy racsnis
  • Minden acél alkatrész
  • krómozott

Jellemző:

  • Tartomány mm: 2,0-5,0 mm
  • ISO: M1-6
  • DIN: M3-8
  • Gr.: 1
  • Hossz [mm]: 85 mm
  • Súly: 180 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz