• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Mágneses emelő húzóerő 270 1)g D.5mm L.500mm

Cikkszám: 77260027
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77260027
EAN / GTIN 4018754104376
Gyártó száma 77260027
L-szám L60010 1693
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas mágneses emelő ergonómikus alakú fogantyúval
  • Praktikus segédeszköz műhelyben, iparban és háztartásokban való használatra
  • Lehetővé teszi az elveszett, vastartalmú tárgyak, például csavarok vagy szerszámok nehezen elérhető helyeken történő felszedését

Jellemző:

  • Szakítóerő (g): 270 1) g
  • Átmérő (mm): 5 mm
  • Hossz [mm]: 500 mm
  • Súly: 30 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz