Feltűzhető villáskulcs16 Z, 5/8

Cikkszám: 7720540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7720540
EAN / GTIN 4002805920176
Gyártó száma 7720540

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 41,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 41,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 9 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 5/8″
  • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz