16 Z, 1/2″ feltűzhető villáskulcs

Cikkszám: 7720380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7720380
EAN / GTIN 4002805920152
Gyártó száma 7720380

Leírás

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 32,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/2″
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz