Nyomatékkulcs DREMOMETER F dobozban

Cikkszám: 7717240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Drehmomentschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Gyártó száma 7717240

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1500 - 3000 N-m tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
1. 1/2″ négyszöghajtás csapzárral DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatikus rövidütemű kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Egyszerű skála 50 N-m skálabeosztással
Technikai előny/funkció:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont is ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így magas szintű alkalmazási biztonságot nyújt,
Extremely low wear due to force reduction of the lever mechanism
Forged lever chain from our own quality forge
Highest precision even with heavy continuous use
Long life and long service life
Easy operation - fast and safe torque tightening
Convenient adjustment due to attractive, captive adjustment knob at the end of the handle
For controlled right-hand tightening
For controlled left-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 35 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: szimpla négyszögletes
  • négyszöghajtás [metrikus]: 40 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1.1/2″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Tárolás: Lemezdoboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa: F
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 70 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.037 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 2309 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 70,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 40 mm
  • A cső hossza 1: 925 mm
  • Hajtócső hossza 2: 745 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Ipar
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai felhasználás
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz