Elfordulási szög mérő készülék3/4″

Cikkszám: 7716510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7716510
EAN / GTIN 4002805200025
Gyártó száma 7716510
L-szám L60160 1804

Leírás

Leírás:

Kiegészítő szöghúzás az ellenőrzött csavarhúzás során a megadott nyomatéknak megfelelő szöghúzás
Egyedi szöghúzók 1/2″ vagy 3/4″ négyszöghajtással
Kiegészítő pontos szöghúzáshoz (0 - 360°) az ellenőrzött csavarhúzás során
1/2″ négyszöghajtás golyós zárral vagy. 3/4″-os négyszögletes, csapzárral
8200-01/-02 sz. műhelymodellek csúszókarral és mágneses karral
8200-11 sz. csak mágneses karral - egyszerű kivitel
Egy megfelelő nyomatékkulccsal együtt kell használni
A nyomatékkulcs maximális terhelését nem szabad túllépni.

Jellemző:

  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fej Ø 1 [mm]: 120 mm
  • Skálagyűrű: 0-360°
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz