Nyomatékkulcs DREMOMETER A-SE 9 x 12 8-40 Nm

Cikkszám: 7714060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7714060
EAN / GTIN 4002805848012
Gyártó száma 7714060
L-szám L60160 3767

Leírás

Leírás:

A DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozással, +/- 3%-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszámtartó tartozékok széles választékát kínálja
A szerszám alkalmazástól függően előrefelé (pl. nyitott végű villáskulcs) és hátrafelé (pl. nyitott végű csavarkulcs) egyaránt használható. A szerszámbetéttől függően a munka vagy elölről (pl. nyitott végű dugókulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét)
Kizárólag a nyél közepénél használható - ne használjon hosszabbító csövet, különben az értékek eltolódhatnak
Kizárólag beillesztett szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE Eredeti tartozékokat használjon
Kiemelkedően alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a vállalat saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a vállalat saját DAkkS-laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 16,5 mm
  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa: A-SE
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 361 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 40 mm
  • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 321 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 302 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálabeosztás: 5
  • Skála beosztása [lbf in]: 50 lbf in
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és kereskedelmi
    • Katonai
    • Energetikai
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Vasút
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz