Feltűzhető villáskulcs16 Z, 22 mm

Cikkszám: 7711040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7711040
EAN / GTIN 4002805871225
Gyártó száma 7711040
L-szám L60160 980

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 56 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 56 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 11 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
  • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz