Keményfém véső L. 150mm

Cikkszám: 77100001
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
Termék fajtája Rajztű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77100001
EAN / GTIN 4018754214341
Gyártó száma 77100001
L-szám L60010 4878

Leírás

Leírás:

  • Egyenes alak
  • Stabil tengely keményfém heggyel
  • lehet újraéleszteni
  • Tartó csiptetővel

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 3,15 mm
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 40 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz