Acél drótkefe L.290mm

Cikkszám: 77090000
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77090000
EAN / GTIN 4018754048601
Gyártó száma 77090000
L-szám L60010 1483

Leírás

Leírás:

  • Fa acélhuzalral 0,35 mm

Jellemző:

  • Sorok: 4
  • Vágószelvény: Acélhuzal
  • Test: Fa
  • Hossz [mm]: 290 mm
  • Súly: 129 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz