Csillag feltűzőkulcs22 Z, 36 mm

Cikkszám: 7708410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7708410
EAN / GTIN 4002805876367
Gyártó száma 7708410
L-szám L60160 703
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 22 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 54 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 20 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 36
  • Stichméret [metrikus]: 56,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz