Feltűzhető villáskulcs 22 Z, 32 mm

Cikkszám: 7707520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Villás rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7707520
    EAN / GTIN 4002805875322
    Gyártó száma 7707520

    Leírás

    Leírás:

    A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
    Kovácsolt
    Króm-vanádium acél
    Matt krómozott
    Tűzárral
    Tűzárral

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 22 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 75,5 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 12 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 12 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 32
    • Stichméret [metrikus]: 56,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz