Töltőkészülék 2

Cikkszám: 770528 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Töltési idő / akku 45 min - 90 min
Bemeneti feszültség 230 V
Kimeneti feszültség 21 V
Súly 0,6 kg
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770528 2
EAN / GTIN 4007081922494
Gyártó száma 1457642

Leírás

Alkalmazható:

Li-Ion gyorscserés akkumulátor: 770529 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz