Akkumulátoros anyaszegecselő készülék FireBird®

Cikkszám: 770520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
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
Beütési erő 13000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 14,4 V
Súly akkumulátorral együtt 2,1 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770520
EAN / GTIN 4007081260039
Gyártó száma 1457414

Leírás

Kivitel:

Akkus készülék anyaszegecsekhez, alu M10-ig, acél M8-ig és nemesacél M6-ig.

Előny:

Nagyon nagy teljesítményű, nagy darabszám akkumulátor feltöltésenként. Anyaszegecsek egyszerű és biztos felcsavarása. A beállított beütési löket elektronikusan vezérelt. Menetes tüske gyorscsere rendszer.

Tartalom:

1-1 menetes tüske és M4, M5 és M6 szegecselő fej, 1 belső hatszögkulcs, 2× villáskulcs 24×27 méret, Li-Ion akku 770527 sz. és töltőkészülék 770528 sz. 1 méret műanyag kofferben.