Pneumatikus-hidraulikus anyaszegecs húzó készülék FireFox® 1

Cikkszám: 770515 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Löket 7,5 mm
    Beütési erő beállítható, 5 bar-nál a maximum 12 000 N
    Szegecsenkénti levegő-felhasználás (függ a menettől) max. 2 l
    Tömlőcsatlakozás 6 mm
    tömlőcsatlakozó 1/4 coll
    Minden anyag anyaszegecselése M3 − M6
    Acél / alu anyaszegecselése M3 − M6
    Súly 1,96 kg
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 770515 1
    EAN / GTIN 4007081920841
    Gyártó száma 1458198

    Leírás

    Kivitel:

    Üzemi nyomás 5 − 7 bar. A felcsavarási folyamat automatikusan megkezdődik, amint az anyaszegecset enyhe nyomással a menetes tüskére helyezi. Rendkívül gazdaságos munkavégzés a gyors felcsavarás és a villámgyors szegecselési folyamatnak köszönhetően.

    Tartalom:

    Két 24 / 27-es szerelőkulcs, 1 db 4-es hatszögkulcs, 1 palack hidraulikaolaj, 100 ml, 1 olaj utántöltő edény.
    Szájnyílás és menetes tüske M3, M4, M5, M6.

    Figyelem:

    Tartalék szájnyílások a 770516 sz. alatt találhatóak.
    Minden anyagból készült M3 – M6 anyaszegecsekhez az M6 nemesacél kivételével.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz