{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Emelési magasság | 16 mm | |
Beütési erő 6 bar-nál | 6 600 N | |
Szegecsenkénti levegő-felhasználás | 3,4 l | |
Tömlőcsatlakozás | 8 mm | |
Maximális tüske ⌀ | 2,5 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 4 mm | |
Max. popszegecselés aluban | 4,8 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Üzemi nyomás | 6 bar - 7 bar | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám |
770513 RAC211
Másolás |
|
EAN / GTIN |
8033371217304
Másolás |
|
Gyártó száma |
RAC 211
Másolás |
|
Gyártó | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |