Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék TAURUS® 2

Cikkszám: 770512 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 18 mm
Beütési erő 5 bar-nál 9 000 N
Szegecsenkénti levegő-felhasználás 2,3 l
Tömlőcsatlakozás 6 mm
tömlőcsatlakozó 1/4 coll
Maximális tüske ⌀ 3,2 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 5 mm
Max. popszegecselés acélban / aluban 6 mm
Súly 1,6 kg
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Gyártó száma 1457771

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 − 7 bar. Levehető tüskefelfogó tartály.

Előny:

A szorítópofás rendszer nagyon hosszú élettartamot biztosít és garantálja a szegecstüske csúszásmentes megfogását. Csekély sűrített levegő fogyasztás a kettős használatnak köszönhetően: Beütéshez és a tüskemaradvány kiszívásához. Nagyon gyors munkaciklus.

Tartalom:

Szerelőkulcs, 12/14 és 14/17 méret. 1 palack hidraulikaolaj 100 ml és 1 olaj utántöltő edény.
17/24, 17/27, 17/29, 17/32 szájnyílás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz