Akkumulátoros popszegecselő készülék AccuBird®

Cikkszám: 770500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
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
Emelési magasság 20 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 5 mm
Beütési erő 10000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 14,4 V
Súly akkumulátorral együtt 2 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Gyártó száma 1434898

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

Nagy műveleti sebesség nagy teljesítmény mellett, az elektronikus vezérlés magas működési biztonságot garantál.

Tartalom:

Li-Ion akku 770527 sz. és töltőkészülék 770528 sz. 1 méret, műanyag kofferben. 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 és 17 / 32 szegecselő fej.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz