{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Emelési magasság | 30 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 6,4 mm | |
Beütési erő | 20000 N | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Energiaellátás | Akkus | |
Súly akku nélkül | 2,1 kg | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Gyártó száma | 4933478601 |