Akkumulátoros popszegecselő készülék M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Cikkszám: 770460 M18ONEFPRT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
    Emelési magasság 30 mm
    Max. popszegecselés minden anyagban 6,4 mm
    Beütési erő 20000 N
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Súly akkumulátorral együtt 2,5 kg
    Energiaellátás Akkus
    Súly akku nélkül 2,1 kg
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 770460 M18ONEFPRT
    EAN / GTIN 4058546347956
    Gyártó száma 4933478602

    Leírás

    Kivitel:

    Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

    Előny:

    • A munkaterület megvilágítása LED-del.
    • Integrált övcsipesz.

    Tartalom:

    073827 sz. MB18 méretű Li-Ion akku és töltőkészülék műanyag kofferben, 4,8; 6,0; 6,4 és 7,0 mm szegecselő fej.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816, 073827, 073839 és 073840 sz. alatt talál. Akku nélküli és töltőkészülék nélküli változatot a 770460 sz. ONEFPRT-0 méret alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz