Akkus popszegecselő készülék M12BPRT M12BPRT-0

Cikkszám: 770450 M12BPRT-0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 20,32 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 4,8 mm
Beütési erő 9000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Gyártó száma 4933464404

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Integrált övcsipesz.

Tartalom:

2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm szájnyílás műanyag kofferben.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814, 073815, 073829, 073839 és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz