Leírás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3%-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszám alkalmazásától függően elölre (pl. nyitott végű kulcs) vagy oldalra (pl. fordítható racsnis és dugókulcs) egyaránt beállítható. (pl. fordítható racsni és dugókulcs)
Kizárólag a nyél közepénél használható - ne használjon hosszabbítócsövet, különben az értékek eltolódhatnak (kivéve a DXZ modellt - itt a DREMOMETER a hosszabbítócsővel lett kalibrálva és beállítva)
Kizárólag egységes öltésmérettel rendelkező, felcsatolható szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE Eredeti tartozékokat használjon
A szerszámtartó nagy keresztmetszete a csapszeg maximális nyomatékot továbbít
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a vállalat saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel esetén is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű kezelés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a csapszegen lévő vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, rögzíthető állítógomb a fogantyú végén
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a vállalat saját DAkkS-laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető.
Jellemző:
- Távolság ház - középhajtás [mm]: 16 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: CZ
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 645 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 38 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 607 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 567 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálabeosztás: 5
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és kereskedelmi
- Katonai
- Energetikai
- Gépgyártás
- Műhely
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Vasút
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz