{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 212 mm | |
Alu, vörösréz popszegecseléséhez | 3 mm - 5 mm | |
Acél, nemesacél popszegecselése | 3 mm - 4 mm | |
Súly | 750 g | |
Termék fajtája | Kézi szegecshúzó fogó |
Cikkszám | 770280 | |
EAN / GTIN | 4007081010009 | |
Gyártó száma | 1433950 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi szegecshúzó fogó FLIPPER®
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
94,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
133,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 212 | |
Súly | 750 | |
Tokmánypofa popszegecsekhez | 2,4; 3; 4; 5 | |
Alu, vörösréz popszegecseléséhez | 3 ;5 | |
Acél, nemesacél popszegecselése | 3 ;4 | |
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez | M3; M4; M5; M6 | |
Termék fajtája | Kézi szegecshúzó fogó | Kézi szegecshúzó fogó |