Junior Nietbox PolyGrip®

Cikkszám: 770215
Kedvezmény
143,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alu, vörösréz popszegecseléséhez 2,4 mm - 5 mm
Nemesacél popszegecselése 2,4 mm - 4 mm
Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770215
EAN / GTIN 4007081541022
Gyártó száma 1457662

Leírás

Tartalom:

770205 sz. „NTX“ kézi szegecshúzó fogó 10/24 szájnyílásokkal (munkahelyzetben) és 10/18, 10/32 szájnyílásokkal
(a fogótestben), valamint 1 szerelőkulcs.
Popszegecsek 5 méretben:
Kb. 90 darab alu/acél 3,2×8,0 mm
Kb. 60 darab alu/acél 4,0×10,0 mm
Kb. 60 darab alu/acél4,0×17,0 mm
Kb. 60 darab alu/acél 4,8×10,0 mm
Kb. 50 darab acél/acél 4,8×17,0 mm.
Stabil lemez dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban