Kézi szegecshúzó fogó BZ44F

Cikkszám: 770200 BZ44F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 066 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 255 mm
Alu, vörösréz popszegecseléséhez 3 mm - 5 mm
Acél popszegecseléséhez 3 mm - 4 mm
Súly 500 g
Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770200 BZ44F
EAN / GTIN 4045197197375
Gyártó száma 770200 BZ44F

Leírás

Kivitel:

Erős modell kifinomult karos áttételes mechanizmussal

Felhasználás:

Popszegecsek megmunkálásához (minden anyag).

Alkatrész:

770230 sz. tokmánypofák, 770240 sz. szájnyílás.