Elektronikai oldalvágók többkomponensű markolattal 115 mm

Cikkszám: 77 41 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77 41 115
EAN / GTIN 4003773082316
Gyártó száma 77 41 115
L-szám L70010 2184

Leírás

Leírás:

  • finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és a finommechanika területén
  • Stressz-optimalizált formázás a közvetlenebb munkaérzetért
  • stabil, átmenő és holtjáték-mentes csukló
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás jó rozsdavédelmet biztosít egy finom olajfilmmel együtt - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
  • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 60 HRC
  • A fogó fejéhez emelt karcsú hüvelyek biztonságos és kényelmes vezetést biztosítanak még a hüvelyk- és mutatóujj között is

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
  • Pofa hossza (B): 13mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott
  • Vágóél ferdeség nélkül