Elektronikai oldalvágók beillesztett keményfém vágóéllel, többkomponensű markolattal 120 mm

Cikkszám: 77 02 120 H
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77 02 120 H
EAN / GTIN 4003773075783
Gyártó száma 77 02 120 H
L-szám L70010 1403

Leírás

Leírás:

  • a kemény vagy szívós anyagok, pl. zongora, nikkel, volfrám és dióda huzalok miatt a vágófogókkal szemben támasztott extrém igénybevételhez, ahogyan azt az elektronikai és a repülőgépiparban egyre gyakrabban használják
  • mindig a megfelelő vágószerszám, még a legkeményebb anyaghoz is
  • Precíziós keményfém vágóélek kovácsolt nyersdarabokba forrasztva
  • stabil, átmenő és holtjáték-mentes csukló
  • A HM vágóélek keménysége 80 - 83 HRC
  • A keményfém vágóéllel ellátott fogók élettartama sokkal hosszabb, mint a hagyományos vágóéllel ellátott fogóké
  • tartósan megbízható vágási eredmények a túlterhelés okozta vágóél-deformációk elkerülése miatt
  • nagy költségmegtakarítás a fogók hosszabb élettartamának köszönhetően

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,4 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,0 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 0,6 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 2mm
  • Pofa hossza (B): 14mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7,5 mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott
  • Vágóél ferdével