Kés (alsó kés) 4/300

Cikkszám: 769939 4/300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kés hossz alul 300 mm
Modellhez 4/300
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769939 4/300
EAN / GTIN 2050001931795
Gyártó száma 20006 5 1001

Leírás

Alkalmazható:

769936 sz. hosszúkéses karos lemezollóhoz.

Figyelem:

Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép száma is, vagy pontos méretvázlat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz