Kábelcsatorna olló 245 mm

Cikkszám: 769920 245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 245 mm
Zártprofilokhoz, max. 40×40 mm
U profilokhoz, max. 75×10 mm
él hossza 87 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Gyártó száma 3605

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, kiváló minőségű speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), robusztus és könnyű kemény műanyag késfelfekvő. Műanyaggal bevont markolatok és lecsúszás elleni védelem; magas fényűre krómozott olló.

Felhasználás:

Kemény műanyagból készült lécek és profilok, pl. vezeték- és kábelcsatornák vágásához.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769925 sz. alatt (alkatrészlista).