Munkavédelmi bakancs REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3, méret 41

Cikkszám: 769851-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat REACTION
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769851-41
EAN / GTIN 4030839280072
Gyártó száma 769851-41
L-szám L00790 2762

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
  • PU orrvédő rátét
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • BOA® Fit fűzőrendszer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz