Munkavédelmi bakancs SANDER XXT Pro BOA® ESD S3, méret 42

Cikkszám: 769831-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SANDER
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769831-42
EAN / GTIN 4030839316429
Gyártó száma 769831-42
L-szám L00790 2287

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
  • PU orrvédő rátét
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • BOA® Fit fűzőrendszer

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz