Beilleszthető hegesztett darab SE 9 x 12

Cikkszám: 7698190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hegeszthető szerszámfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7698190
EAN / GTIN 4002805792001
Gyártó száma 7698190
L-szám L60160 1722

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Megjelölés
Króm-vanádium acél 31CrV3

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 14 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 19 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 14,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Stichméret [metrikus]: 8,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz