Szabászolló, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 769540 200
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
él hossza 85 mm
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769540 200
Másolás
EAN / GTIN 4013434004762
Másolás
Gyártó száma 732020-2
Másolás
Gyártó Kretzer Scheren GmbH, Löhdorfer Strasse 171-173, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.kretzer.de

Leírás

Kivitel:

Szabászolló mikrofogazással és ergonomikus 2K markolattal. Rozsdamentes acél élek.

Felhasználás:

Üvegszál, aramidok, stb.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz