Munkavédelmi bakancs MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI, méret 45

Cikkszám: 769241-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MADDOX
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék schwarz / rot
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769241-45
EAN / GTIN 4030839379738
Gyártó száma 769241-45
L-szám L00790 2650

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textil anyag
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • párnázott, zárt nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Széles kivitelben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz