Cserélhető csillagdugókulcs SE 9 x 12, 11 mm-es

Cikkszám: 7691770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7691770
    EAN / GTIN 4002805722114
    Gyártó száma 7691770

    Leírás

    Leírás:

    A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
    Kovácsolt
    Króm-vanádium acél
    Matt krómozott
    Tűzárral
    Tűzárral

    Jellemző:

    • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
    • Teljes magasság [mm]: 14,5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 42,8 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 20,0 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 20 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 14,5 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 8 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
    • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz