Cserélhető villáskulcs SE 9 x 12, 19 mm-es dugókulcs

Cikkszám: 7689790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7689790
EAN / GTIN 4002805712191
Gyártó száma 7689790
L-szám L60160 2607

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 41 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 45 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 41 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 14,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 7,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
  • Stichméret [metrikus]: 20,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz