Villanyszerelő olló 2K markolattal és huzalvágóval 160 mm

Cikkszám: 768870 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 160 mm
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 768870 160
    EAN / GTIN 4003773082699
    Gyártó száma 95 05 20 SB

    Leírás

    Kivitel:

    Egyik penge finomfogazású, másik penge sima.
    Hajlított, erős alak.
    Rozsdamentes acél ollófej. Robusztus, üvegszál erősítésű 2K markolat hajlított vágóéllel és optimalizált kivitellel a jobb ergonómia érdekében. Rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. Két préshely érvéghüvelyekhez (0,5 – 6 mm² és 10 – 25 mm²). Nyitórugóval, szállításhoz reteszelhető.
    Alsó ollópenge huzalvágóval.

    Felhasználás:

    Vékony huzalok, kábel, szigetelőtömlő, gumi, bőr, stb. vágásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz