Megfordítható racsni 1/2″ SE 14 x 18

Cikkszám: 7687580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7687580
EAN / GTIN 4002805748022
Gyártó száma 7687580
L-szám L60160 115

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Finom fogazás
Húzási szög 7°
Max. A csatlakozó négyzet maximális állandó terhelhetősége a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint vagy a tartó maximális terhelhetősége.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Folyamatos terhelhetőség: 1/2″ = 340 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 47,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 28,8 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 28,8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Visszahajlási szög: 7,2 °
  • Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz