Munkavédelmi bakancs MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 2, Méret 44

Cikkszám: 7685502-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
    Védettségi osztály S3
    EU cipőméret 44

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7685502-44
    EAN / GTIN 4030839326220
    Gyártó száma 7685502-44
    L-szám L00790 5004

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofób mikroszálas/hidrofób textilanyag CORDURA®
    • GORE-TEX CROSSTECH® membrán
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Semi-ortopéd talpbetét ESD fekete
    • Fémmentes behatolásvédelem
    • PU/PU talp ERGO-ACTIVE 2
    • TPU fedőlap
    • acél lábujjhegy
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
    • Bőrmentes kivitel
    • Női szabás: A 36-39-es méret optimálisan a női láb ergonómiájához igazodik.
    • BOA® Fit System

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz