Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályba sorolt, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
3/8″ négyszöghajtás golyós zárral DIN 3120 - A 10, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Dupla skála 5 N-m és 50 lbf-in beosztással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, így magas alkalmazási biztonságot nyújt, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyún található, tetszetős, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, Könnyen kezelhető - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógomb segítségével
Egyetlen és kettős négyszögletes meghajtás a jobb- vagy jobbkezes vezérléshez. bal oldali meghúzás
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Kettős négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: AL
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 56 mm
- Teljes hossz [mm]: 338 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 262 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skála beosztása [lbf in]: 50 lbf in
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Finommechanika
- Katonai ipar
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Mezőgazdaság
- Szekrénygyártás