Leírás:
Használat:
A DREMOMETER-rel kombinálva a csavarok ellenőrzött meghúzásához
Kialakítás:
Finom, robusztus, felcsúsztatható racsni
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ négyszöghajtással
Jobbkezes működtetésre alkalmas modellek (No. 754-00-tól -06-ig)
Modellek balkezes működtetéshez (754-11-től -16-ig)
Króm-vanádium acélból
Szállítási terjedelem:
Megkapcsolt racsni
Egyetlen, polizsákban
*Max. A DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerinti négyszöghajtás maximális folyamatos terhelhetősége vagy az maximális terhelhetősége.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1″
- Kialakítás: Jobb oldali fogaskerék
- Folyamatos terhelhetőség: 1″ = 2000 Nm
- Teljes magasság [mm]: 95 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 62 mm
- Fej Ø 1 [mm]: 73 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Visszahajlási szög: 10 °
- Használat/alkalmazás: E / EK
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs