Ratchet adapter 3/4″ jobbra

Cikkszám: 7680730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7680730
EAN / GTIN 4002805754047
Gyártó száma 7680730
L-szám L60160 26

Leírás

Leírás:

Használat:
A DREMOMETER-rel kombinálva a csavarok ellenőrzött meghúzásához
Kialakítás:
Finom, robusztus, felcsúsztatható racsni
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ négyszöghajtással
Jobbkezes működtetésre alkalmas modellek (No. 754-00-tól -06-ig)
Modellek balkezes működtetéshez (754-11-től -16-ig)
Króm-vanádium acélból
Szállítási terjedelem:
Megkapcsolt racsni
Egyetlen, polizsákban
*Max. A DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerinti négyszöghajtás maximális folyamatos terhelhetősége vagy az maximális terhelhetősége.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Kialakítás: Jobb oldali fogaskerék
  • Folyamatos terhelhetőség: 3/4″ = 1000 Nm
  • Teljes magasság [mm]: 80 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 56 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Használat/alkalmazás: CD, DS, D, DR, DX
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban