Nyitott SE 9 x 12, 14 mm-es dugókulcskulcs

Cikkszám: 7679480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7679480
EAN / GTIN 4002805732144
Gyártó száma 7679480
L-szám L60160 3687

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 27 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 27 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 13 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 13 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Nyílásszélesség rés: 11 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz