Munkavédelmi bakancs, fűzős DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3, méret 43

Cikkszám: 7679103-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7679103-43
EAN / GTIN 4030839379639
Gyártó száma 7679103-43

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubuk bőr
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • Szemi-ortopéd betétes talp ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • TPU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női lábak ergonómiájához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz