Munkavédelmi bakancs, fűzős DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 2, méret 44

Cikkszám: 7679102-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat DANIEL
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 44
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7679102-44
    EAN / GTIN 4030839379554
    Gyártó száma 7679102-44
    L-szám L00790 2602

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált nubuk bőr
    • Szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • Szemi-ortopéd betétes talp ESD fekete
    • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
    • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
    • TPU orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női lábak ergonómiájához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz