Munkavédelmi bakancs, fűzős HORIZON Mid ESD S3, méret 36

Cikkszám: 767821-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat HORIZON
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767821-36
EAN / GTIN 4030839266526
Gyártó száma 767821-36

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp DIMENSION PRO
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz