Univerzális egyenes olló 235 mm

Cikkszám: 767710 235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 235 mm
Élek hossza 50 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Gyártó száma D51A

Leírás

Kivitel:

Edzett, rozsdamentes, nemesacél élek; oldalsó lépcsős a folyamatos vágásokhoz. Stabil keret üvegszál erősítésű műanyagból kézkímélő, puha betétekkel. Utánállítható csavaros illeszték, beépített nyitórugóval és biztosan záró retesszel. Vágási teljesítmény: Alumínium / vörösréz lemez 0,7 mm-ig, normál lemez 0,6 mm-ig.

Előny:

A hajlított ollófej biztosítja a gyakorlati használatkor szükséges távolságot a kéz és a vágott anyag között.

Felhasználás:

Akár közepes vastagságú és keménységű anyagokat vág. Hosszú és folyamatos, egyenes vágásokhoz és nagy ívekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz